ストレッチTOUCHグロ-ブ

ストレッチTOUCHグロ-ブ - ReliableストレッチTOUCHグロ-ブ - ReliableストレッチTOUCHグロ-ブ - Reliable

動きやすくスリムにフィット。タッチパネル対応

用途
・ストレッチ性の高くて手に馴染むスマート防寒グローブ
・2本指タッチスクリーン
・デザインも兼ねた、しっかりグリップシリコン滑り止め仕様
・視認性高める反射ロゴプリント入り
材質
ポリエステル・ポリウレタン
色
ヘザーグレー
内容量
1双
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手の平幅(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06818766RE-105L約235約100
¥1,298
¥1,428(税込)
4日以内出荷
代引不可
06818782RE-105M約225約90
¥1,298
¥1,428(税込)
4日以内出荷
代引不可
06818931RE-105LL約245約110
¥1,298
¥1,428(税込)
4日以内出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする