NISSIN ニッシン 40mmCNCブレーキキャリパー 右側
純正部品として信頼の高いニッシン製パフォーマンスキャリパー。CNCマシニング総切削による品質の高さは勿論、ストリートでも使用できるダストシール装着キャリパー。ハイパワーモデルに採用されているニムフロンコーティングを施したピストンにより、安定したブレーキタッチ を発揮します。
- 用途
- 取付には別途、キャリパーサポートが必要です
- その他
- 【ブレーキパッド】シンタード(標準装備)
- 寸法(mm)
- 【ピストン】34×30(対向4POT)
- 色
- ブラック
- 取付ピッチ(mm)
- 40
- 適合車種
- 汎用 右用
- 適合寸法(mm)
- 【ディスク】Φ280~320(厚み4.5~5.5)
- 材質(ピストン)
- 鉄
- 内容量
- 1個
ブレーキ系 の新着商品
カテゴリ

























