曜日別特売

リアキャリパーサポート

リアキャリパーサポート - AGRASリアキャリパーサポート - AGRAS

商品説明
アルミ削り出し製
ブレンボ製削り出し2POTキャリパー84mmピッチに対応します
キャストキャリパーには対応いたしませんのでご注意ください
備考
ブレーキホースは必ず現車に取り付けた状態で長さを確認してください
取付の際はブレーキパッドの加工が必要です

色
シルバー
備考
キャストキャリパーには対応いたしません。ブレーキホースは必ず現車に取り付けた状態で長さを確認してください
加工
取付の際はブレーキパッドの加工が必要です
対応
ブレンボ製削り出し2POTキャリパー84~ピッチに対応します
取付ピッチ(mm)
84
素材
アルミ削り出し製
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CBR1000RR12
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05961711317-177-000
¥31,350
¥30,980
¥34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする