曜日別特売

OPPテープNo.884E JAN付き

OPPテープNo.884E JAN付き - セキスイOPPテープNo.884E JAN付き - セキスイ

ロープライスを実現した高品質のOPPテープ
抜群の強度と粘着力を持った梱包用OPPテープです。
製造段階で溶剤を使わず、環境に配慮しました。
重梱包用に厚手タイプ(No.884:62ミクロン)をご用意し、長尺タイプ(No.884:1000M)も品揃えしております。

用途
・自動封かん機でのダンボールケースの梱包
・輸出用梱包
幅(mm)
48
色
茶
長さ(m)
100
基材
ポリプロピレン
テープ厚さ(mm)
0.062(基材+粘着剤)
粘着剤
アクリル系
粘着力(N/10mm)
2.8
引張強度(N/10mm)
56
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーンマーク
認定
内容量
1巻
注意
※直射日光、高温多湿を避け平らなところに保管願います。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04992780P84B3JA
¥499
¥549(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする