エバーセルOPPテープNo.820NEV
コストパフォーマンスの高いOPPテープです。
強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご利用いただけます。
製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品です。
自動封緘機でのダンボールケースの梱包、輸出用梱包などに使用できます。
- 用途
- ・自動封緘機でのダンボールケースの梱包
・輸出用梱包
- 幅(mm)
- 60
- 色
- 茶
- 長さ(m)
- 1000
- 基材
- ポリプロピレン
- テープ厚さ(mm)
- 0.062(基材+粘着剤)
- 粘着剤
- アクリル系
- 粘着力(N/10mm)
- 2.9
- 引張強度(N/10mm)
- 47.5
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーンマーク
- 認定
- 内容量
- 1巻
注意
※直射日光、高温多湿を避け平らなところに保管願います。OPPテープ の新着商品
カテゴリ
























