曜日別特売

オリエンスパットテープNo.830S

オリエンスパットテープNo.830S - セキスイオリエンスパットテープNo.830S - セキスイ

カッター不要で梱包をスムーズに
展開が軽く、簡単にテープが切れ、作業効率がアップします。
特殊フィルムをベースに、安定した粘着力を保つ高品質のオリエンテープです。

用途
・ダンボールケース、プラスチックケースなどの封かん
・電気、繊維、電気部品などの外包装
・輸出小荷物等の軽包装
・多品目の製品を少量ずつ梱包する時
幅(mm)
60
色
茶
長さ(m)
50
基材
ポリプロピレン
テープ厚さ(mm)
0.096(基材+粘着剤)
粘着剤
ゴム系
粘着力(N/10mm)
2.4
引張強度(N/10mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーンマーク
認定
注意
※直射日光、高温多湿を避け平らなところに保管願います。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04992570P60SB041ケース(40巻)
¥48,980
¥53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
04992771P60SB041巻
¥1,298
¥1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする