シャボBCG

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可6日以内出荷とは
内容量
1箱(3個)
注文コード
04966040
品番
24355
参考基準価格(税別)¥15,510販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

ベンザルコニウム塩化物と非イオン界面活性剤の働きで、手を洗うと同時に殺菌・消毒できます。

用途
手洗い用。
トラスコ品番
578-8921
材質
容器(ボトル・袋):PE、キャップ:PP
幅(mm)
230
高さ(mm)
284
タイプ
原液使用
奥行(mm)
120
内容量(kg)
5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする