1251 セミクリーンM-1 18kg 横浜油脂工業(Linda) 04963608

セミクリーンM-1 18kg

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04963608
品番
1251
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

中性タイプの水系洗浄剤で、従来の有機溶剤と比べても同等の高い洗浄力があります。
洗浄物に付着した研磨剤、切粉、塵埃などの汚れを乳化分散し、洗浄後は再付着がなく容易に水洗除去できます。
酸・アルカリにも安定に溶解しますから、分解することなく性能を発揮します。
生分解性に優れており、排水処理が簡単です。

用途
非鉄金属、セラミックス、ガラス、プラスチック等の部品洗浄
トラスコ品番
478-8388
材質
主成分:ポリオキシエチレンアルキルエーテル
色
無色
容量(kg)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用濃度
5~10%希釈
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする