曜日別特売

【JICHODO】 11206 エコ製品制電ストレッチレディースパンツ

【JICHODO】 11206 エコ製品制電ストレッチレディースパンツ - 自重堂【JICHODO】 11206 エコ製品制電ストレッチレディースパンツ - 自重堂【JICHODO】 11206 エコ製品制電ストレッチレディースパンツ - 自重堂【JICHODO】 11206 エコ製品制電ストレッチレディースパンツ - 自重堂【JICHODO】 11206 エコ製品制電ストレッチレディースパンツ - 自重堂【JICHODO】 11206 エコ製品制電ストレッチレディースパンツ - 自重堂【JICHODO】 11206 エコ製品制電ストレッチレディースパンツ - 自重堂【JICHODO】 11206 エコ製品制電ストレッチレディースパンツ - 自重堂

SDGsに貢献する環境配慮型ワークウエア
働きやすさと快適性にこだわったハイスペックワークウエア
SDGsを考慮した再生ポリエステル53%素材を使用
表素材だけでなく附属にも環境配慮型素材を使用
優れた帯電防止性を備えるJIS T8118適合商品
エコマーク&グリーン購入法対応商品
ストレッチ性のある素材で快適な着用感を追求(伸長率15%)
裾に向かって細くなるテーパード仕様がスタイリッシュなスタイルを演出
EL寸=330円(税込)アップ、4L・5Lは20%アップになります。
SS・S寸はレディース対応シルエットになります。

用途
使用素材
表地/レイピマピケ(ポリエステル74%、複合繊維(ポリエステル)21%、棉5%)
内容量
1枚
全16種類を絞り込む
色
サイズ
色番
16種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0571594111206スモークグレーM181
¥7,300
¥3,898
¥4,288(税込)
翌々日出荷
0571597711206ロイヤル ブルーL80
¥7,300
¥3,898
¥4,288(税込)
翌々日出荷
0571609011206ロイヤル ブルーS80
¥7,300
¥3,898
¥4,288(税込)
翌々日出荷
0571622111206ロイヤル ブルー5L80
¥4,898
¥5,388(税込)
翌々日出荷
0571624811206スモークグレーS181
¥7,300
¥3,898
¥4,288(税込)
翌々日出荷
0571680811206スモークグレーSS181
¥7,300
¥3,898
¥4,288(税込)
翌々日出荷
0571717611206スモークグレー5L181
¥4,898
¥5,388(税込)
翌々日出荷
0571761211206ロイヤル ブルーM80
¥7,300
¥3,898
¥4,288(税込)
翌々日出荷
0571763011206ロイヤル ブルーSS80
¥7,300
¥3,898
¥4,288(税込)
翌々日出荷
0571776111206スモークグレーEL181
¥7,600
¥3,998
¥4,398(税込)
翌々日出荷
0571791011206スモークグレーLL181
¥7,300
¥3,898
¥4,288(税込)
翌々日出荷
0571797111206スモークグレー4L181
¥4,898
¥5,388(税込)
翌々日出荷
0571813811206スモークグレーL181
¥7,300
¥3,898
¥4,288(税込)
翌々日出荷
0571817211206ロイヤル ブルー4L80
¥4,898
¥5,388(税込)
翌々日出荷
0571820811206ロイヤル ブルーEL80
¥7,600
¥3,998
¥4,398(税込)
翌々日出荷
0571824211206ロイヤル ブルーLL80
¥7,300
¥3,898
¥4,288(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする