曜日別特売
69020 45Bハンドルインナーウエイト付き DAYTONA(デイトナ) 05096906

69020 45Bハンドルインナーウエイト付き DAYTONA(デイトナ) 05096906
69020 45Bハンドルインナーウエイト付き DAYTONA(デイトナ) 05096906
69020 45Bハンドルインナーウエイト付き DAYTONA(デイトナ) 05096906
69020 45Bハンドルインナーウエイト付き DAYTONA(デイトナ) 05096906
69020 45Bハンドルインナーウエイト付き DAYTONA(デイトナ) 05096906
69020 45Bハンドルインナーウエイト付き DAYTONA(デイトナ) 05096906
69020 45Bハンドルインナーウエイト付き DAYTONA(デイトナ) 05096906

45Bハンドルインナーウエイト付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
05096906
品番
69020
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

インナーウエイトがハンドルに伝わる不快な振動を軽減。
グリップ部を純正より約45mm手前に引くことで、小柄な方でもリラックスした姿勢で乗車可能。
エンド部は6mmネジ穴加工済みで、バーエンドの装着にも対応。
コントロールスイッチ、ブレーキホルダーの位置合わせ穴は、純正同様の角度で配置済み。
ケーブル、ブレーキホース、ハーネスなど交換不要のボルトオン設計。
・ウインドシールドSS(品番:20133)と同時装着可能

用途
ハンドルクランプ部:Φ25.4 / グリップ部:Φ22.2。バーエンドが装着可能なM6のネジ穴加工済み
コントロールスイッチ、ブレーキホルダー用の位置合わせ穴は、純正同様の角度で配置
適合車種
・レブル250/S Edition/E-Clutch(25) [MC49]
・レブル500(25) [PC60]
色
マットブラック
注意
※グロメットから純正ブレーキケーブルのクランプ外してください。
※クラッチレバーホルダーを車体中心にオフセットさせる必要があります。
※クラッチケーブルの遊び調整が必要な場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする