曜日別特売
#1.8m(673791) UK8001-1 うきまろッド&リール がまかつ Gamakatsu 05097342

#1.8m(673791) UK8001-1 うきまろッド&リール がまかつ Gamakatsu 05097342
#1.8m(673791) UK8001-1 うきまろッド&リール がまかつ Gamakatsu 05097342

UK8001-1 うきまろッド&リール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
仕舞(cm)47
内容量1個注文コード05097342品番#1.8m(673791)
販売価格(税込)¥3,802
販売価格(税別)
¥3,456

うきまろシリーズからロッド&リールの登場です!!
サビキ釣りやちょい投げにぴったりな、扱いやすいコンパクトロッド。小型ながらも魚のアタリをしっかり感じ取れる絶妙なアクション設計で、「今きた!」という瞬間のドキドキをきちんと味わえます。足元での気軽な釣りでも、しっかりと釣りの楽しさを実感できる一本♪
リールには、はじめて釣りに挑戦する子どもでも扱いやすいスピンキャストタイプを採用。難しい操作がいらないので、すぐにコツをつかめて安心して使えます。さらに、3号ラインが75mあらかじめセットされているので、準備いらずですぐに釣りをスタートできるのも嬉しいポイント。
そして、ラインの巻き込みを防ぐ専用プレートが3枚付属しているので、トラブルも起きにくく安心。はじめての一投から快適に楽しめる工夫がしっかり詰まっています。気軽さと使いやすさを兼ね備えた、家族での釣りデビューにもぴったりなアイテムです。

仕舞(cm)
47
標準全長(m)
1.8
標準自重(g)
118
継数(本)
5
錘負荷(号)
5~8(約15~70g)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする