UK8027 うきまろッド&リール ワカサギ 45
数が狙えて、食べておいしい!楽しさあふれるワカサギ釣りをうきまろと始めよう!
ラインがスプールの隙間に入り込まないオリジナルフレームで、操作中も安心。底&タナ取りラインフックでラインを固定すれば、バックラッシュの心配なしで釣れたタナをそのままキープできます。直径10mmのリングに尻手ロープを取り付ければ、うっかり落としても安心。さらに、「巻く」「落とす」「ゆっくり落とす」の3段階シフトレバーで思い通りのスピード調整が可能。寒くて手がかじかんだときや、グローブをしたままでも握りやすいE.V.Aラウンドハンドルを採用しました。小さなワカサギが次々にかかる瞬間の楽しさは、大人も子どもも夢中になること間違いなしです。
- サイズ
- [穂先]約28cm [ロッドハンドル] 約20cm
- 寸法(cm)
- [穂先]約28cm [ロッドハンドル] 約20cm
- 全長(cm)
- 約46.5
- 素材
- [穂先]グラス100%
- 元径(mm)
- 約5
- 継数(本)
- 2
- 仕舞(cm)
- 約28
- 錘負荷(号)
- 0.5~2(1.9~7.5g)
- 標準自重(g)
- 約60.4
- 内容量
- 1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥455/税込¥501 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥818/税込¥900 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,164/税込¥1,280 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥455/税込¥501 |
ロッド、釣り竿 の新着商品
カテゴリ











![ドラッガー ブレーク スルー DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] ドラッガー ブレーク スルー DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono48520668-231108-02.jpg)






![ソルティガ J ハイレスポンス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] ソルティガ J ハイレスポンス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046467-261030-02.jpg)
![ソルティガ SJ TG DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] ソルティガ SJ TG DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046476-261030-02.jpg)
![プレッソ AIR AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] プレッソ AIR AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046772-261030-02.jpg)
![プレッソ MX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] プレッソ MX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046580-261030-02.jpg)
![プレッソ-LTD AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] プレッソ-LTD AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046546-261030-02.jpg)
![モアザン DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] モアザン DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046668-261030-02.jpg)
![月下美人 MX MB DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 月下美人 MX MB DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046616-261030-02.jpg)
![月下美人 RX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 月下美人 RX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046492-261030-02.jpg)
![月下美人 RX アジング DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 月下美人 RX アジング DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046519-261030-02.jpg)



