曜日別特売
(711585) UK8027 うきまろッド&リール ワカサギ 45 がまかつ Gamakatsu 05097762

(711585) UK8027 うきまろッド&リール ワカサギ 45 がまかつ Gamakatsu 05097762
(711585) UK8027 うきまろッド&リール ワカサギ 45 がまかつ Gamakatsu 05097762
(711585) UK8027 うきまろッド&リール ワカサギ 45 がまかつ Gamakatsu 05097762
(711585) UK8027 うきまろッド&リール ワカサギ 45 がまかつ Gamakatsu 05097762

UK8027 うきまろッド&リール ワカサギ 45

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05097762
品番
(711585)
販売価格(税込)¥5,940
販売価格(税別)
¥5,400

数が狙えて、食べておいしい!楽しさあふれるワカサギ釣りをうきまろと始めよう!
ラインがスプールの隙間に入り込まないオリジナルフレームで、操作中も安心。底&タナ取りラインフックでラインを固定すれば、バックラッシュの心配なしで釣れたタナをそのままキープできます。直径10mmのリングに尻手ロープを取り付ければ、うっかり落としても安心。さらに、「巻く」「落とす」「ゆっくり落とす」の3段階シフトレバーで思い通りのスピード調整が可能。寒くて手がかじかんだときや、グローブをしたままでも握りやすいE.V.Aラウンドハンドルを採用しました。小さなワカサギが次々にかかる瞬間の楽しさは、大人も子どもも夢中になること間違いなしです。

サイズ
[穂先]約28cm [ロッドハンドル] 約20cm
寸法(cm)
[穂先]約28cm [ロッドハンドル] 約20cm
全長(cm)
約46.5
素材
[穂先]グラス100%
元径(mm)
約5
継数(本)
2
仕舞(cm)
約28
錘負荷(号)
0.5~2(1.9~7.5g)
標準自重(g)
約60.4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする