VGHD20-030BK VGA→HDMI 変換ケーブル 2m VGA to HDMI USB-Aオス給電 /Φ3.5mm ブラック VGHD20-030BK [2m] ホーリック 05135336

VGHD20-030BK VGA→HDMI 変換ケーブル 2m VGA to HDMI USB-Aオス給電 /Φ3.5mm ブラック VGHD20-030BK [2m] ホーリック 05135336
VGHD20-030BK VGA→HDMI 変換ケーブル 2m VGA to HDMI USB-Aオス給電 /Φ3.5mm ブラック VGHD20-030BK [2m] ホーリック 05135336

VGA→HDMI 変換ケーブル 2m VGA to HDMI USB-Aオス給電 /Φ3.5mm ブラック VGHD20-030BK [2m]VGHD20-030BK

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
05135336
品番
VGHD20-030BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

「VGAからHDMI」への変換用ケーブル
VGA端子を搭載したソース機器からHDMI端子を搭載したディスプレイモニター等へ映像出力が可能です。接続をするだけで内蔵のICチップがアナログ映像信号(VGA)をデジタル信号(HDMI)へ自動変換します。
最大解像度:1920x1080に対応
1920x1080/60p(Full HD)までの解像度に対応しており、幅広い機器でご使用が可能です。
映像と音声を同時出力可能
3.5mmステレオミニプラグを接続することで、HDMIへ音声信号の伝送が可能です。スピーカー内蔵型の表示機器であれば、映像と音声を同時出力でお楽しみいただけます。
給電用USBケーブル一体型構造
3重シールド構造ケーブル
金メッキ端子
無鉛ハンダ・OFC電材使用

ケーブル長(m)
2
コネクタ形状
HDMI(タイプA/オス) - ミニD-sub15pin(オス)・USB Aコネクタ(オス)・3.5mmステレオミニプラグ(オス)
保証期間
1年間
ねじ径(inch)
#4-40
注意
※単方向信号設計のため、HDMIからVGAへの変換には対応しておりません。
※本製品はUSBバスパワー方式のため、USBケーブルを接続した状態でご使用ください。
※本製品のUSBケーブルは給電専用です。データ転送は行えません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする