GENSEN 二段階ソテーオニオンスープ

GENSEN 二段階ソテーオニオンスープ - コスモス食品GENSEN 二段階ソテーオニオンスープ - コスモス食品GENSEN 二段階ソテーオニオンスープ - コスモス食品GENSEN 二段階ソテーオニオンスープ - コスモス食品

厳選した淡路島の玉ねぎを、通常のオニオンソテーに加えて、二度に分けて丁寧に炒める”二段階ソテーオニオン"をブレンド。
この工程により、玉ねぎ本来の甘みと深いコクが一層引き立ちます。また、炒める時間にもこだわり、甘みとほのかな苦みのバランスを追究。
素材の持ち味を余すことなく引き出し”大人の味わい”に仕上げました。そこにチーズとバターの豊潤な風味を重ねてまるでホテルでいただくような深みのあるオニオンスープに仕上げています。
さらに、植物性乳酸菌で発酵・開発した発酵野菜粉末を使用。調味料(アミノ酸等)を使用せず、素材を大切にした毎日でも食べたくなるこだわりの逸品です。

種類
フリーズドライ
原材料
ローストオニオンペースト、ブイヨン(食塩、砂糖、酵母エキス、デキストリン、玉ねぎ、香辛料)、動物性香味油、カラメルソース、でん粉分解物、酵母エキス、バター、黒砂糖、食塩、ミルポワ、香辛料、発酵野菜粉末、具(オニオンソテー(玉ねぎ(淡路島産)、大豆油)、プロセスチーズ) /酸化防止剤 (V.E)、(一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆を含む)
栄養成分
(1個あたり)エネルギー:45kcal、たんぱく質:1.0g、脂質:2.6g、炭水化物:4.7g、食塩相当量:1.3g
内容量
1個
注意
※高温・直射日光を避け保存してください。
※袋の中身をお椀にあけ、熱湯(約160ml)を注ぎよくかき混ぜてお召し上がりください。
※熱湯の取り扱いには十分にご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05282336-
オープン
¥199
¥215(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする