GENSEN 鶏白湯スープ
国産の鶏ガラを時間をかけてじっくりと煮出し、旨味を凝縮した鶏白湯をベースに、国産の鶏肉と彩りに国産水菜を合わせて仕上げました。
粗挽きの黒胡椒を効かせることで、後味はすっきりと引き締まった味わいに。具材の鶏肉をスープと一緒に火を入れることで、素材の美味しさをさらに凝縮しました。
そのままスープとしてはもちろん、ご飯にかけてスープ飯にしたり、春雨やお好みの麺を加えれば、手軽に鶏白湯麺としてもお楽しみいただけます。
気分に合わせて、さまざまな食べ方が広がる一品です。さらに、植物性乳酸菌で発酵・開発した発酵野菜粉末を使用。調味料(アミノ酸等)は使用せず、素材を大切にした毎日でも食べたくなるこだわりの逸品です。
- 種類
- フリーズドライ
- 原材料
- チキンガラスープ(国内製造)、醸造調味料、しょうゆ、砂糖、食塩、ミルポワペースト、でん粉、生姜汁、酵母エキス、でん粉分解物、香辛料、発酵野菜粉末、具(鶏肉、水菜)/酸化防止剤(V.E)、(一部に小麦・大豆・鶏肉を含む)
- 栄養成分
- (1個あたり)エネルギー:41kcal、たんぱく質:3.3g、脂質:2.1g、炭水化物:2.3g、食塩相当量:1.0g
- 内容量
- 1個
注意
※高温・直射日光を避け保存してください。※袋の中身をお椀にあけ、熱湯(約160ml)を注ぎよくかき混ぜてお召し上がりください。
※熱湯の取り扱いには十分にご注意ください。
スープ の新着商品
カテゴリ

























