GENSEN 和だし玉子スープ

GENSEN 和だし玉子スープ - コスモス食品GENSEN 和だし玉子スープ - コスモス食品GENSEN 和だし玉子スープ - コスモス食品GENSEN 和だし玉子スープ - コスモス食品

従来の「和だし玉子スープ」を、さらにふんわりとやさしい口当たりに仕上げました。
こだわりの卵には、自然豊かな奥丹波の地で大切に育てられた鶏の卵を使用。鮮やかな色合いと、口に広がる甘みとコクが特徴です。
出汁の決め手となる昆布は、風味の異なる2種類をブレンド。やさしい味わいの中に、奥行きのある深い旨みを引き出しました。
さらに、植物性乳酸菌で発酵・開発した発酵野菜粉末を使用。調味料(アミノ酸等)を使用せず、毎日でも食べたくなる一杯に仕上げています。
ごはんのお供としてはもちろん、パンやパスタとも相性抜群。どんな食卓にも、やさしい彩りとほっとするおいしさを添えてくれるスープです。

種類
フリーズドライ
原材料
でん粉分解物、本みりん、チキンエキス、ほたてエキス、食塩、こんぶだし、かつお節調味液、しょうゆ、砂糖、でん粉、酵母エキス、発酵野菜粉末、具(鶏卵(国産))/酸化防止剤(V.E)
栄養成分
(1個あたり)エネルギー:33kcal、たんぱく質:2.1g、脂質:1.6g、炭水化物:2.6g、食塩相当量:0.9g
内容量
1個
注意
※高温・直射日光を避け保存してください。
※袋の中身をお椀にあけ、熱湯(約160ml)を注ぎよくかき混ぜてお召し上がりください。
※熱湯の取り扱いには十分にご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05282318-
オープン
¥199
¥215(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする