とろけるおぼろ豆腐 純豆腐スープ
素材の旨みを生かしたスープとおぼろ豆腐が相性抜群
「とろけるおぼろ豆腐」シリーズは、なめらかでとろける食感の大きな豆腐が入ったカップスープです。
今回、新たなラインアップとして「純豆腐スープ」のパッケージをリニューアルします。
大人気クリエイターにしむらゆうじさん描き下ろしによる「日清カップスープ」の公式キャラクター「とうふ係のくま」が、"濃い味わいのスープがおにぎりと合う" ことをかわいらしくアピールする様子にもご注目ください。
ランチの "もう1品" やおにぎりのお供におすすめの「とろけるおぼろ豆腐」シリーズを、ぜひお召し上がりください。
ふだん食べなれている日常の食品を防災用に備えておくことはローリングストックと呼ばれています。カップスープは、日常生活で消費しながら定期的に買い足していくと、災害時の備蓄や非常食になります。
キャンプ飯や登山、旅行などのアウトドアや、忙しい日の朝食、昼食、お仕事の残業時の夜食などにもピッタリ。
原材料・栄養成分表示などの詳細は、各商品パッケージをご覧ください。
- 種別
- スープ
- 種類
- 即席カップスープ
- シリーズ
- とろけるおぼろ豆腐
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 96×97×96
- 保存方法
- においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください
- 賞味期限
- 180
- 入数(個)
- 6
- 内容量
- 1ケース(17g×24個)
注意
※においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してくださいスープ の新着商品
カテゴリ





























