大型投光器(電源AC100V)
・コンパクトで大光量のLED 投光器。
・スタンド付きで置き型、吊下げ、三脚設置が可能。
- 用途
- 作業現場での照明として、ガレージでの作業灯として、アウトドア―での照明として活用
- 寸法(mm)
- 約320×230×32(電源ケーブル除く)
- 質量(g)
- 約1330
- 定格
- 200W
- 定格消費電力(W)
- 100
- 入力電圧(V)
- AC100
- 電源コード(m)
- 約1.5
- 保護等級
- IP66
- 色温度(K)
- 約6500
- 電源タイプ
- 電源コード式
- 使用場所
- 屋外
- 明るさ(Lm)
- 22000
- グリーン購入法
- 適合
- 動作温度範囲(℃)
- -20~50(結露無き事)
- 電球の種類
- LED
- 防水
- IP66
- 材質(筐体)
- アルミニウム、ガラス
- 内容量
- 1個
注意
※マニュアルは電子化しておりますので、商品(パッケージ)に添付のQRコードよりご確認ください。※仕様は予告なく変更する場合があります。
※ご使用前に、「安全上のご注意」を必ずお読みの上、正しくご使用ください。
投光器 の新着商品
カテゴリ






























