小型LED投光器 4000lm ポータブル 充電式
・小型コンパクトでありながら、4000lmの明るさ
・充電式で持ち運びも楽チン、重さたったの380g。
・平置き、吊り下げ、マグネット、三脚など設置方法が多彩。
- 用途
- 作業現場での照明として、ガレージでの作業灯として、アウトドア―での照明として活用
- 仕様
- 固有エネルギー消費効率:175 lm/W
- 寸法(mm)
- 約110×100×55
- 消費電力(W)
- 約30
- 全光束(Lm)
- 最大約4000
- 色温度(K)
- 約3240/4700/5210/7260(4段階切り替え)
- 充電時間(時間)
- 約9
- バッテリー容量(mAh)
- 5400
- グリーン購入法
- 適合
- 動作温度範囲(℃)
- 0~45
- 入力電圧
- 5V/1A
- 点灯時間(時間)
- 約4~10
- 照射角度(°)
- 170
- 防水
- 生活防水(IPX4相当)
- 内容量
- 1個
注意
※マニュアルは電子化しておりますので、商品(パッケージ)に添付のQRコードよりご確認ください。※仕様は予告なく変更する場合があります。
投光器 の新着商品
カテゴリ





























