PT-740 AC/DC電流クランププローブPT-740シリーズ(150kHz、300~1400A)【国内正規品】【メーカー1年保証】 PINTECH 05292267

PT-740 AC/DC電流クランププローブPT-740シリーズ(150kHz、300~1400A)【国内正規品】【メーカー1年保証】 PINTECH 05292267
PT-740 AC/DC電流クランププローブPT-740シリーズ(150kHz、300~1400A)【国内正規品】【メーカー1年保証】 PINTECH 05292267
PT-740 AC/DC電流クランププローブPT-740シリーズ(150kHz、300~1400A)【国内正規品】【メーカー1年保証】 PINTECH 05292267

AC/DC電流クランププローブPT-740シリーズ(150kHz、300~1400A)【国内正規品】【メーカー1年保証】PT-740

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃31日以内出荷とは
この商品は測定範囲・周波数帯域など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
測定範囲
0.2A~30A 30A~300Ap
注文コード
05292267
品番
PT-740
参考基準価格(税別)¥106,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

【DC~150kHz対応の電流測定】DC~150kHz(-3dB)の帯域幅に対応。1mV rmsの低ノイズ設計により安定した電流波形観測を実現。30A~1400Aまで対応する複数モデルをラインアップ。9V電池駆動。
【バッテリー残量表示】緑LEDが電池電圧6.5V以上で点灯、6.5V未満で消灯。【オーバーロード表示】赤LEDが点灯。【自動シャットダウン時間】10分。【DCゼロ調整】対応。
【クランプ直径】ケーブル1本:直径30mm、ケーブル2本:直径24mmまたは2х31.5х10mmバス・バー【寸法(W×H×D)/重量】97×224×44mm / 440g
【保証&サポート】総代理店1年のメーカー保証付きで安心してご導入・ご使用いただけます。ご不明な点は総代理店T&Mコーポレーション(tm-co.co.jp)よりお問い合わせください。

用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
測定範囲
0.2A~30A 30A~300Ap
測定範囲(A)
DC 0.4~30 30~300
周波数
DC~150kHz(-3dB)
確度
1kHz 1.5%±5mV
ノイズレベル
1mV rms
RoHS指令(10物質対応)
対応
変換内容
10mV/A 1mV/A
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする