日清キーマカレーメシ スパイシー
「日清カレーメシ」シリーズは、カップにお湯を注ぎ、5分たったら "グルグル" とかき混ぜるだけでとろみのあるカレーをお楽しみいただける手軽さとおいしさで、大変ご好評をいただいています。
「日清キーマカレーメシ」は、オニオンなどの野菜とチキンのうまみをベースに、クミン、カルダモン、クローブやコリアンダーなどのスパイスをきかせた香り高くスパイシーなカレーです。
オニオンなどの野菜とチキンのうまみをベースに、クミン、コリアンダーなど数種類のスパイスをきかせ、香り高くスパイシーな味わいに仕上げました。具材には「大豆ミート」を使用し、ひき肉のようなジューシィな食感がお楽しみいただけます。
汁がないので「ながら食べ」にも。ゲームの時でも、勉強の夜食にも、汁をこぼしてしまう心配がありません。パックご飯・パックライスよりさらにお手軽な「日清ぶっこみ飯」シリーズをぜひお試しください。
ふだん食べなれている日常の食品を防災用に備えておくことはローリングストックと呼ばれています。カップライスは、日常生活で消費しながら定期的に買い足していくと、災害時の備蓄や非常食になります。
キャンプ飯や登山、旅行などのアウトドアや、忙しい日の朝食、昼食、お仕事の残業時の夜食などにもピッタリ。
原材料・栄養成分表示などの詳細は、各商品パッケージをご覧ください。
- 種別
- ライス
- 種類
- 即席カップライス
- シリーズ
- カレーメシ
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 109×100×109
- 保存方法
- においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください
- 賞味期限
- 180
- 入数(個)
- 6
- 内容量
- 1ケース(89g×6個)
注意
※においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してくださいレトルト/インスタント食品 の新着商品
カテゴリ
























