日清山盛ハヤシメシ デミグラス
ドロッと濃厚な「カレーメシ」を思う存分食べたいあなたに!できあがり重量400g以上で食べ応え抜群!
「日清カレーメシ」は、カップにお湯を注ぎ、5分たったら "グルグル" とかき混ぜるだけで濃厚な味わいのドロッとしたカレーをお楽しみいただける商品です。
今回、お客さまから寄せられた『「カレーメシ」をお腹いっぱい食べたい』の声にお応えし、味わいはそのままに増量した「日清山盛カレーメシ」を発売します。
「日清山盛ハヤシメシ デミグラス」は、炒めたたまねぎの甘みと香ばしさをベースに、トマトのほのかな酸味とビーフの旨みをきかせた、まろやかでコクのあるルゥが特長です。どちらの商品もライスとルゥを約1.4倍に増量し、できあがり重量が400g以上とボリューム満点に仕上げました。
"山盛" の名にふさわしい圧倒的な食べ応えを誇る「日清山盛カレーメシ」シリーズで、心もお腹も満たされるひとときをお過ごしください。
ふだん食べなれている日常の食品を防災用に備えておくことはローリングストックと呼ばれています。カップライスは、日常生活で消費しながら定期的に買い足していくと、災害時の備蓄や非常食になります。
キャンプ飯や登山、旅行などのアウトドアや、忙しい日の朝食、昼食、お仕事の残業時の夜食などにもピッタリ。
原材料・栄養成分表示などの詳細は、各商品パッケージをご覧ください。
- 種別
- ライス
- 種類
- 即席カップライス
- シリーズ
- カレーメシ
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 109×119×109
- 保存方法
- においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください
- 賞味期限
- 180
- 入数(個)
- 6
- 内容量
- 1ケース(129g×6個)
注意
※においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してくださいレトルト/インスタント食品 の新着商品
カテゴリ


























