曜日別特売

日清バターチキンカレーメシ まろやか

日清バターチキンカレーメシ まろやか - 日清食品日清バターチキンカレーメシ まろやか - 日清食品日清バターチキンカレーメシ まろやか - 日清食品日清バターチキンカレーメシ まろやか - 日清食品

「日清カレーメシ」シリーズは、カップにお湯を注ぎ、5分たったら "グルグル" とかき混ぜるだけでとろみのあるカレーをお楽しみいただける手軽さとおいしさで、大変ご好評をいただいています。
「日清バターチキンカレーメシ」は、バターのコクとトマトの酸味、チキンのうまみをベースに、ジンジャー、ガーリックなどの風味をアクセントにきかせたルゥは、”まろやか"でバランスの良い味わいが特長です。
トマトの酸味とバターのコク、チキンのうまみをベースに、ジンジャー、ガーリックなどの風味をアクセントにきかせたルゥは、"まろやか" でバランスの良い味わいが特長です。ほんのりきかせた赤唐辛子の後引く辛味がクセになります。「カレーメシ」がお届けするインドカレーの王道 "バターチキンカレー" を、ぜひご賞味ください。
汁がないので「ながら食べ」にも。ゲームの時でも、勉強の夜食にも、汁をこぼしてしまう心配がありません。パックご飯・パックライスよりさらにお手軽な「日清ぶっこみ飯」シリーズをぜひお試しください。
ふだん食べなれている日常の食品を防災用に備えておくことはローリングストックと呼ばれています。カップライスは、日常生活で消費しながら定期的に買い足していくと、災害時の備蓄や非常食になります。
キャンプ飯や登山、旅行などのアウトドアや、忙しい日の朝食、昼食、お仕事の残業時の夜食などにもピッタリ。
原材料・栄養成分表示などの詳細は、各商品パッケージをご覧ください。

種別
ライス
種類
即席カップライス
シリーズ
カレーメシ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
109×100×109
保存方法
においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください
賞味期限
180
入数(個)
6
内容量
1ケース(85g×6個)
注意
※においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0526410094051
オープン
¥2,198
¥2,374(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする