世界のキッチンカー 台湾 ルーローハン

世界のキッチンカー 台湾 ルーローハン - 日清食品世界のキッチンカー 台湾 ルーローハン - 日清食品世界のキッチンカー 台湾 ルーローハン - 日清食品世界のキッチンカー 台湾 ルーローハン - 日清食品世界のキッチンカー 台湾 ルーローハン - 日清食品

「日清カレーメシ」をはじめとした「日清のカップメシ」シリーズは、お湯かけ5分の簡単調理でおいしいごはんが味わえることから、大変ご好評をいただいています。
海外旅行や外食に行かなくても本格的な "海外グルメ" を手軽に味わえるキッチンカーは、オフィスワーカーをはじめランチの定番として定着しています。
今回、そうしたキッチンカーで "海外グルメ" をご自宅でも気軽に味わっていただけるよう、お湯かけ5分で食べられる「世界のキッチンカー」シリーズとして発売します。
「世界のキッチンカー 台湾 ルーローハン」は、甘辛いしょうゆだれに豚肉の旨みを加え、五香粉の香りをきかせた、やみつきになる味わいが特長です。具材には、食べ応えのある2種の肉具材とネギを入れました。
ふだん食べなれている日常の食品を防災用に備えておくことはローリングストックと呼ばれています。カップライスは、日常生活で消費しながら定期的に買い足していくと、災害時の備蓄や非常食になります。
キャンプ飯や登山、旅行などのアウトドアや、忙しい日の朝食、昼食、お仕事の残業時の夜食などにもピッタリ。
原材料・栄養成分表示などの詳細は、各商品パッケージをご覧ください。

種別
ライス
種類
即席カップライス
シリーズ
世界のキッチンカー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
109×100×109
保存方法
においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください
賞味期限
180
入数(個)
6
内容量
1ケース(81g×6個)
注意
※においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0526408294028
オープン
¥2,198
¥2,374(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする