高周波電流プローブPTシリーズ(2MHz~100MHz、60Ap-p~100Ap-p)【国内正規品】【メーカー1年保証】

高周波電流プローブPTシリーズ(2MHz~100MHz、60Ap-p~100Ap-p)【国内正規品】【メーカー1年保証】 - PINTECH高周波電流プローブPTシリーズ(2MHz~100MHz、60Ap-p~100Ap-p)【国内正規品】【メーカー1年保証】 - PINTECH

帯域幅:2MHz/20MHz/25MHz/50MHz/100MHz(モデルによる)、最小テスト電流:20mA、変換比:0.1V/A、立ち上がり時間:17.5ns/≦14ns/≦7ns(モデルによる)
【保証&サポート】総代理店1年のメーカー保証付きで安心してご導入・ご使用いただけます。ご不明な点は総代理店T&Mコーポレーション公式(tm-co.co.jp)よりお問い合わせください。

用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
クランプ径(Φmm)
5
直流電流(DCA)
30A
確度
1%(±5mV)
交流電流(ACA)
20A rms
周波数(MHz)
100
ノイズレベル
≦6mA rms
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大ピーク電流(A)
60
内容量
1台
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05292502PT-3100
¥292,000
¥289,800
¥318,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする