曜日別特売

カセットガス炉ばた焼器 炙りの匠

カセットガス炉ばた焼器 炙りの匠 - イワタニカセットガス炉ばた焼器 炙りの匠 - イワタニカセットガス炉ばた焼器 炙りの匠 - イワタニカセットガス炉ばた焼器 炙りの匠 - イワタニカセットガス炉ばた焼器 炙りの匠 - イワタニカセットガス炉ばた焼器 炙りの匠 - イワタニカセットガス炉ばた焼器 炙りの匠 - イワタニカセットガス炉ばた焼器 炙りの匠 - イワタニ

おうちで、本格炙り焼き・炉ばた焼きが楽しめる一台。
イワタニ タフまるデザインを取り入れたスタイリッシュな外観にリニューアル!!
タフまるの脚仕様を採用し、耐荷重、耐熱性を向上。水皿は構造を改善し洗浄時の安全性を向上。強火から弱火まで無段階の火力調節ができます。
魚介類やお肉、野菜に干物に、お餅まで。いろんな材料を炙って楽しめます。
ガスの炎で輻射板を赤熱させ、輻射板から放射される輻射熱でおいしく焼き上げます。

材質
本体/鋼板(粉体塗装)、焼網/ステンレス、U字バーナー/スチール(メッキ加工)、水皿/鋼板
寸法(mm)
焼網/約280×180
質量(kg)
約2.3
方式
容器脱着:マグネット方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
409×222×136
安全装置
圧力感知安全装置、容器装着安全装置
使用ガス
イワタニカセットガス
点火方式
圧電点火方式
発熱量(kW[kcal/h])
最大2.3「2000]
ガス消費量(g/h)
約169
連続燃焼時間(分)
約90
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05491557CB-ABT-1
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする