蓋付き焼き餃子プレート
イワタニカセットフーシリーズ専用の蓋付きプレートセット。ロングセラーの「鉄板焼プレート」に、専用設計の蓋を組み合わせ。
蓋を使用することでカセットガスの強い火力をプレート内に効率よく対流させ、食材の芯までしっかりと熱を通します。焼き餃子はもちろん、厚みのあるハンバーグや冷凍食品の調理も、ふっくらとした仕上がりが楽しめます。
蓋を開けずに中身を確認できるガラス窓付きで様々な調理が可能。蓋は取っ手部分を使用することで立て掛けることができるため、調理中に場所を取らずに使用できます。収納時には取っ手を折りたたんでコンパクトに保管いただけます。
- 材質
- 鉄(シリコーン樹脂塗装(フッ素樹脂含有))、強化ガラス、ナイロン、アルミダイカスト(フッ素樹脂加工)
- 質量(kg)
- 約1.5
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- セット時:325×300×115(蓋:300×300×71、プレート:325×290×48)
- 内容量
- 1セット
テーブルウェア(卓上備品・食器) の新着商品
カテゴリ