| 05499361 | N40MB42GUT1A | 55 | 高電流 | 総電流/1端子(A):33.1 電流/1本(A):10 | 38 | 38 | | |
|
| 05499431 | N40MB4TCK4GUT1A | 55 | K熱電対/高電流 | 総電流/1端子(A):33.1 電流/1本(A):10 | 38 | 38 | | |
|
| 05499458 | N40MB4TCT2GUT1A | 55 | T熱電対/高電流 | 総電流/1端子(A):33.1 電流/1本(A):10 | 38 | 38 | | |
|
| 05499510 | C70MB8TCT4G | 70 | T熱電対/高電流 | 総電流/1端子(A):48 電流/1本(A):10 | 37 | 37 | | |
|
| 05499537 | C70MB4TCT2GUT1A | 70 | T熱電対/高電流 | 総電流/1端子(A):33.1 電流/1本(A):10 | 37 | 37 | | |
|
| 05499589 | N40MB8TCT2G | 55 | T熱電対/高電流 | 総電流/1端子(A):48 電流/1本(A):10 | 38 | 38 | | |
|
| 05499702 | N40MB4TCT4GUT1A | 55 | T熱電対/高電流 | 総電流/1端子(A):33.1 電流/1本(A):10 | 38 | 38 | | |
|
| 05499772 | N40MB4TCT4G | 55 | T熱電対/高電流 | 総電流/1端子(A):33.1 電流/1本(A):10 | 38 | 38 | | |
|
| 05500122 | N40MB42G | 55 | 高電流 | 総電流/1端子(A):33.1 電流/1本(A):10 | 38 | 38 | | |
|
| 05500350 | C70MB4TCK4G | 70 | K熱電対/高電流 | 総電流/1端子(A):33.1 電流/1本(A):10 | 37 | 37 | | |
|
| 05500429 | N40MB4TCK4G | 55 | K熱電対/高電流 | 総電流/1端子(A):33.1 電流/1本(A):10 | 38 | 38 | | |
|
| 05500490 | C70MB842GUT1A | 70 | 高電流 | 総電流/1端子(A):4 Pin 33.1 / 8 Pin 48 電流/1本(A):10 | 37 | 37 | | |
|
| 05500508 | C70MB42G | 70 | 高電流 | 総電流/1端子(A):33.1 電流/1本(A):10 | 37 | 37 | | |
|
| 05500569 | N40MB4TCK2GUT1A | 55 | K熱電対/高電流 | 総電流/1端子(A):33.1 電流/1本(A):10 | 38 | 38 | | |
|
| 05500587 | N40MB8TCT2GUT1A | 55 | T熱電対/高電流 | 総電流/1端子(A):48 電流/1本(A):10 | 38 | 38 | | |
|
| 05500612 | C70MB4TCT2G | 70 | T熱電対/高電流 | 総電流/1端子(A):33.1 電流/1本(A):10 | 37 | 37 | | |
|
| 05500639 | C70MB4TCT4G | 70 | T熱電対/高電流 | 総電流/1端子(A):33.1 電流/1本(A):10 | 38 | 38 | | |
|
| 05500666 | C70MB42GUT1A | 70 | 高電流 | 総電流/1端子(A):33.1 電流/1本(A):10 | 37 | 37 | | |
|
| 05500709 | C70MB4TCT4GUT1A | 70 | T熱電対/高電流 | 総電流/1端子(A):33.1 電流/1本(A):10 | 38 | 38 | | |
|
| 05500849 | C70MB8TCK2G | 70 | K熱電対/高電流 | 総電流/1端子(A):48 電流/1本(A):10 | 37 | 37 | | |
|
| 05500971 | N40MB82GUT1A | 55 | 高電流 | 総電流/1端子(A):48 電流/1本(A):10 | 38 | 38 | | |
|
| 05501041 | C70MB8TCK4G | 70 | K熱電対/高電流 | 総電流/1端子(A):48 電流/1本(A):10 | 37 | 37 | | |
|
| 05501059 | N40MB4TCK2G | 55 | K熱電対/高電流 | 総電流/1端子(A):33.1 電流/1本(A):10 | 38 | 38 | | |
|
| 05501156 | N40MB8TCT4G | 55 | T熱電対/高電流 | 総電流/1端子(A):48 電流/1本(A):10 | 38 | 38 | | |
|
| 05501190 | N40MB4TCT2G | 55 | T熱電対/高電流 | 総電流/1端子(A):33.1 電流/1本(A):10 | 38 | 38 | | |
|
| 05501208 | N40MB8TCK4GUT1A | 55 | K熱電対/高電流 | 総電流/1端子(A):48 電流/1本(A):10 | 38 | 38 | | |
|
| 05501260 | N40MB8TCK2GUT1A | 55 | K熱電対/高電流 | 総電流/1端子(A):48 電流/1本(A):10 | 38 | 38 | | |
|
| 05501287 | N40MB82G | 55 | 高電流 | 総電流/1端子(A):48 電流/1本(A):10 | 38 | 38 | | |
|
| 05501321 | N40MB842G | 55 | 高電流 | 総電流/1端子(A):4 Pin 33.1 / 8 Pin 48 電流/1本(A):10 | 38 | 38 | | |
|
| 05501400 | N40MB8TCK2G | 55 | K熱電対/高電流 | 総電流/1端子(A):48 電流/1本(A):10 | 38 | 38 | | |
|
| 05501531 | N40MB842GUT1A | 55 | 高電流 | 総電流/1端子(A):4 Pin 33.1 / 8 Pin 48 電流/1本(A):10 | 38 | 38 | | |
|
| 05501567 | C70MB8TCT2G | 70 | T熱電対/高電流 | 総電流/1端子(A):48 電流/1本(A):10 | 37 | 37 | | |
|
| 05501680 | C70MB4TCK2GUT1A | 70 | K熱電対/高電流 | 総電流/1端子(A):33.1 電流/1本(A):10 | 37 | 37 | | |
|
| 05501741 | C70MB8TCT2GUT1A | 70 | T熱電対/高電流 | 総電流/1端子(A):48 電流/1本(A):10 | 37 | 37 | | |
|
| 05501811 | N40MB8TCK4G | 55 | K熱電対/高電流 | 総電流/1端子(A):48 電流/1本(A):10 | 38 | 38 | | |
|
| 05501838 | N40MB8TCT4GUT1A | 55 | T熱電対/高電流 | 総電流/1端子(A):48 電流/1本(A):10 | 38 | 38 | | |
|
| 05501890 | C70MB4TCK4GUT1A | 70 | K熱電対/高電流 | 総電流/1端子(A):33.1 電流/1本(A):10 | 37 | 37 | | |
|
| 05502030 | C70MB8TCT4GUT1A | 70 | T熱電対/高電流 | 総電流/1端子(A):48 電流/1本(A):10 | 37 | 37 | | |
|
| 05502039 | C70MB842G | 70 | 高電流 | 総電流/1端子(A):4 Pin 33.1 / 8 Pin 48 電流/1本(A):10 | 37 | 37 | | |
|
| 05502057 | C70MB82G | 70 | 高電流 | 総電流/1端子(A):48 電流/1本(A):10 | 37 | 37 | | |
|
| 05502091 | C70MB8TCK2GUT1A | 70 | K熱電対/高電流 | 総電流/1端子(A):48 電流/1本(A):10 | 37 | 37 | | |
|
| 05502222 | C70MB4TCK2G | 70 | K熱電対/高電流 | 総電流/1端子(A):33.1 電流/1本(A):10 | 37 | 37 | | |
|
| 05502267 | C70MB82GUT1A | 70 | 高電流 | 総電流/1端子(A):48 電流/1本(A):10 | 37 | 37 | | |
|
| 05502520 | C70MB8TCK4GUT1A | 70 | K熱電対/高電流 | 総電流/1端子(A):48 電流/1本(A):10 | 37 | 37 | | |
|