エアマジック Wクロスドーム
ポールを組み立てる必要がなく、付属のポンプで空気を入れるだけで約5分で設営できる4人用エアーテント。
フライシート一体式インナーを採用しているため、少人数でもスピーディーに設営・撤収ができ、初心者にもおすすめ。
ファミリーキャンプやグループキャンプ、デイキャンプまで幅広いアウトドアシーンで活躍します。
豊富なベンチレーションを備えた高い通気性で、テント内を快適な空間に保ちます。
フライシートには防水加工・撥水加工・難燃加工・UVカット加工を施し、急な雨や強い日差しにも対応。
さらに、マッドスカートを装備しているため、雨風や冷気、虫の侵入を軽減し、快適なキャンプをサポートします。
- 用途
- 設営約5分&抜群の風通し!空気でふくらむ簡単エアーテント。
- 仕様
- [フライシート]防水加工、撥水加工、難燃加工、UV-CUT加工、ベンチレーション●[フレーム]TPU製チューブフレーム
- タイプ
- M
- サイズ(cm)
- (約)全長280×幅220×高さ135
- 寸法(cm)
- インナー:(約)幅210×奥行210×高さ130
- 収納寸法(mm)
- (約)縦700×横300×高さ250
- 耐水圧(mm)
- [フライシート]1600●[フロアシート]2000
- 主材質
- [フレーム]TPUチューブ(適正psi値8~9 psi)●[キャノピー]スチール●[フライシート]難燃性ポリタフタ●[フロアシート]ポリタフタ●[メッシュ]ポリエステル
- 総質量(kg)
- (約)8
- 内容量
- 1台
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥900/税込¥990 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,400/税込¥1,540 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
テント/タープ の新着商品
ノースイーグル アウトドア テント・タープ スカイキャノピーPlus200フラップ テント タープ キャノピー NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥3,298¥2,998
ノースイーグル アウトドア テント・タープ スカイキャノピーPlus250フラップ テント タープ キャノピー NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥3,848¥3,498
ノースイーグル アウトドア テント・タープ スカイキャノピーPlus300フラップ テント タープ キャノピー NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥4,508¥4,098
ノースイーグル アウトドア テント・タープ フラップオンキャノピー250 GY テント アウトドア 日除け NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥24,178¥21,980
ノースイーグル アウトドア テント・タープ フルクローズキャノピー250 GR テント アウトドア 日除け NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥30,778¥27,980カテゴリ





























