曜日別特売
71201052 エアマジック Wクロスドーム ロゴス 05663091

71201052 エアマジック Wクロスドーム ロゴス 05663091
71201052 エアマジック Wクロスドーム ロゴス 05663091
71201052 エアマジック Wクロスドーム ロゴス 05663091
71201052 エアマジック Wクロスドーム ロゴス 05663091
71201052 エアマジック Wクロスドーム ロゴス 05663091
71201052 エアマジック Wクロスドーム ロゴス 05663091
71201052 エアマジック Wクロスドーム ロゴス 05663091
71201052 エアマジック Wクロスドーム ロゴス 05663091
71201052 エアマジック Wクロスドーム ロゴス 05663091
71201052 エアマジック Wクロスドーム ロゴス 05663091
71201052 エアマジック Wクロスドーム ロゴス 05663091
71201052 エアマジック Wクロスドーム ロゴス 05663091
71201052 エアマジック Wクロスドーム ロゴス 05663091
71201052 エアマジック Wクロスドーム ロゴス 05663091

エアマジック Wクロスドーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05663091
品番
71201052
販売価格(税込)¥74,800
販売価格(税別)
¥68,000

ポールを組み立てる必要がなく、付属のポンプで空気を入れるだけで約5分で設営できる4人用エアーテント。
フライシート一体式インナーを採用しているため、少人数でもスピーディーに設営・撤収ができ、初心者にもおすすめ。
ファミリーキャンプやグループキャンプ、デイキャンプまで幅広いアウトドアシーンで活躍します。
豊富なベンチレーションを備えた高い通気性で、テント内を快適な空間に保ちます。
フライシートには防水加工・撥水加工・難燃加工・UVカット加工を施し、急な雨や強い日差しにも対応。
さらに、マッドスカートを装備しているため、雨風や冷気、虫の侵入を軽減し、快適なキャンプをサポートします。

用途
設営約5分&抜群の風通し!空気でふくらむ簡単エアーテント。
仕様
[フライシート]防水加工、撥水加工、難燃加工、UV-CUT加工、ベンチレーション●[フレーム]TPU製チューブフレーム
タイプ
M
サイズ(cm)
(約)全長280×幅220×高さ135
寸法(cm)
インナー:(約)幅210×奥行210×高さ130
収納寸法(mm)
(約)縦700×横300×高さ250
耐水圧(mm)
[フライシート]1600●[フロアシート]2000
主材質
[フレーム]TPUチューブ(適正psi値8~9 psi)●[キャノピー]スチール●[フライシート]難燃性ポリタフタ●[フロアシート]ポリタフタ●[メッシュ]ポリエステル
総質量(kg)
(約)8
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥900/税込¥990
北海道地方数量1につき¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする