イチグチ
”スーパーダイヤライトディスク” 100XM10
セラミック・石・ガラス・タイル・レンガ・コンクリートの研削研磨に最適です。
M10ネジ付タイプでご用意しています。
用途
セラミックや石の研削研磨。
ガラスやレンガの研削研磨。
材質
ダイヤモンド、シリコンカーバイト
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
外径×厚さ×穴径(mm)
100×16.8×M10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05678308
SDLD100M10-180
120
¥
8,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05683637
SDLD100M10-100
100
¥
11,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください