曜日別特売
SDLD100M10-180 ”スーパーダイヤライトディスク” 100XM10 イチグチ 05678308

代表画像

”スーパーダイヤライトディスク” 100XM10

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
粒度120
内容量1箱(5枚)注文コード05678308品番SDLD100M10-180
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698

セラミック・石・ガラス・タイル・レンガ・コンクリートの研削研磨に最適です。
M10ネジ付タイプでご用意しています。

用途
セラミックや石の研削研磨。
ガラスやレンガの研削研磨。
粒度
120
材質
ダイヤモンド、シリコンカーバイト
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13000
外径×厚さ×穴径(mm)
100×16.8×M10
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする