”テクノディスク・A” 75X15(N)
自生作用(鈍くなった研磨面が新しいもの変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。
高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。
軽度~中度の圧力の下で最も効率よく作業します。
金属のバリ・ビードの除去、傷消し、木の皮はがし等あらゆる研削研磨作業に適しています。
- 用途
- バリ取り。
サビ落とし。
キズ取り。
スパッタ取り。
ステンレス、鉄の研削研磨。
- 粒度
- 240
- 厚さ(mm)
- 9.7
- 羽根枚数
- 60
- 外径(mm)
- 75
- 羽根の長さ(mm)
- 15
- 穴径(mm)
- 15
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(10枚)
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。※研磨作業時は、保護メガネ、防塵マスク、手袋、帽子を必ず装着してください。
研磨ディスク の新着商品
カテゴリ










