曜日別特売
TD7515-A-240 ”テクノディスク・A” 75X15(N) イチグチ 05682070

代表画像

”テクノディスク・A” 75X15(N)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1箱(10枚)
注文コード
05682070
品番
TD7515-A-240
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
¥779

自生作用(鈍くなった研磨面が新しいもの変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。
高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。
軽度~中度の圧力の下で最も効率よく作業します。
金属のバリ・ビードの除去、傷消し、木の皮はがし等あらゆる研削研磨作業に適しています。

用途
バリ取り。
サビ落とし。
キズ取り。
スパッタ取り。
ステンレス、鉄の研削研磨。
粒度
240
厚さ(mm)
9.7
羽根枚数
60
外径(mm)
75
羽根の長さ(mm)
15
穴径(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。
※研磨作業時は、保護メガネ、防塵マスク、手袋、帽子を必ず装着してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする