”テクノディスク・Z” 75X15(N)
特に硬い材質、溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。
高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。
ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削研磨に最適です。
- 用途
- 溶接のビート取り。
バリ取り。
サビ落とし。
ステンレス・鉄の研削研磨。
- 羽根枚数
- 60
- 外径(mm)
- 75
- 羽根の長さ(mm)
- 16
- 穴径(mm)
- 15
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(10枚)
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。研磨ディスク の新着商品
カテゴリ










