曜日別特売
TD7515-Z-150 ”テクノディスク・Z” 75X15(N) イチグチ 05675176

代表画像

”テクノディスク・Z” 75X15(N)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
粒度150
内容量1箱(10枚)注文コード05675176品番TD7515-Z-150
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
¥779

特に硬い材質、溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。
高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。
ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削研磨に最適です。

用途
溶接のビート取り。
バリ取り。
サビ落とし。
ステンレス・鉄の研削研磨。
粒度
150
厚さ(mm)
10.5
羽根枚数
60
外径(mm)
75
羽根の長さ(mm)
16
穴径(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする