”マイクロフラップ”(軸径3mm) 20X10
加工物の形状によくなじみます。
回転数を変えることにより、柔らかいものから硬いものまで自由な研磨ができます。
自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。
空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんど入りません。
小径フラップホイルです
高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。
- 用途
- 凹凸面、曲面の研磨。
鋳物肌の研磨。
細部、狭部の研磨。
- 軸径(Φmm)
- 3
- 幅(mm)
- 10
- 粒度
- 150
- 最高使用回転数(min-1[r.p.m])
- 20000
- 軸長(mm)
- 30
- 羽根枚数
- 約39
- 外径(mm)
- 20
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(10本)
フラップホイール の新着商品
カテゴリ








