”マイクロフラップ”(軸径3mm) 20X10

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1箱(10本)
注文コード
05676059
品番
MF2010-150
参考基準価格(税別)¥730販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599

加工物の形状によくなじみます。
回転数を変えることにより、柔らかいものから硬いものまで自由な研磨ができます。
自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。
空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんど入りません。
小径フラップホイルです
高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。

用途
凹凸面、曲面の研磨。
鋳物肌の研磨。
細部、狭部の研磨。
軸径(Φmm)
3
幅(mm)
10
粒度
150
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
20000
軸長(mm)
30
羽根枚数
約39
外径(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする