”マイルドテクノ・A” 75X15
ディスク直径よりも大幅に小さな基盤を採用することで、研磨布の反り・遊びが自由自在になりました。
曲面や異形面に研磨布がピッタリと当ります。丸研磨布間の隙間に空冷放熱作用が働く為、ヤケや目詰まりが殆どありません。
金属のサビ取り、不規則面の研削研磨に適しています。
- 用途
- メッキ前の研磨。
塗装前のサビ落とし。
ステンレス、鉄の研磨
アール面や異形面の研磨。
- 羽根枚数
- 60
- 外径(mm)
- 75
- 羽根の長さ(mm)
- 18
- 穴径(mm)
- 15
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(10枚)
研磨ディスク の新着商品
カテゴリ










