曜日別特売
MT7515-A-150 ”マイルドテクノ・A” 75X15 イチグチ 05675569

代表画像

”マイルドテクノ・A” 75X15

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
粒度150
内容量1箱(10枚)注文コード05675569品番MT7515-A-150
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

ディスク直径よりも大幅に小さな基盤を採用することで、研磨布の反り・遊びが自由自在になりました。
曲面や異形面に研磨布がピッタリと当ります。丸研磨布間の隙間に空冷放熱作用が働く為、ヤケや目詰まりが殆どありません。
金属のサビ取り、不規則面の研削研磨に適しています。

用途
メッキ前の研磨。
塗装前のサビ落とし。
ステンレス、鉄の研磨
アール面や異形面の研磨。
粒度
150
厚さ(mm)
9.4
羽根枚数
60
外径(mm)
75
羽根の長さ(mm)
18
穴径(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする