軸付フラップ(金具無し)
最大の特長はフラップホイールの上下の金具が無いのでワークに当たって傷つけることがありません。
内面、曲面、平面、あらゆる研磨に使用できます。
放熱効果が大きく加工物の焼けが少ない商品です。
常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があり安定した研磨力が得られます。
ワークへの形状によくなじみます。
ワークに傷が入らないように表と裏の金具を無くしました。
- 用途
- 鉄・ステンレスの研削研磨。
塗装前の研磨。
キズ取り。
バリ取り。
サビ落とし。
表面研磨。
溶接の焼け取り。
- トラスコ品番
- 852-5843
- 材質
- 研磨布:アランダム砥粒、軸:S45C
- 軸径(Φmm)
- 6
- 幅(mm)
- 10
- 粒度
- #120
- 最高使用回転数(min-1[r.p.m])
- 20000
- 軸長(mm)
- 40
- 羽根枚数
- 62
- 砥粒
- アランダム
- 外径(mm)
- 30
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(10個)
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。軸付研磨 の新着商品
カテゴリ










