曜日別特売

フラップホイール(軸径3.2mm)

フラップホイール(軸径3.2mm) - DREMEL(ドレメル)

金属、木材、アルミ、プラスチックなどの平面・湾曲面に使用できます。

用途
アルミニウム、銅、硬化鉄、軟質金属、ステンレス、チップボード、硬質木材、プラスチック、ゴムの研削研磨に。
軸径(Φmm)
3.2
厚さ(mm)
4.8
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
35000
羽根枚数
66
直径(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06164598505407-4963#120
¥2,200
¥1,498
¥1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
06164616504407-4955#80
¥2,200
¥1,498
¥1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする