ディスクペーパー”テクノディスクZ L/S-15”
空冷・放熱効果の大幅向上を目的に、ディスク表面にたくさんの隙間を作りました。
粘い材質のワークや研削くずの多く発生する作業においても、ヤケや目詰まりを抑えることが可能になりました。
LS-25は、幅広の研磨布を採用することで、作業時の衝撃吸収力と耐久性を高めた製品です。
- 用途
- バリ取り。
溶接のビート取り。
メッキ前の研磨。
塗装前のサビ落とし。
ステンレス、鉄の研削研磨。
- 羽根枚数
- 90
- 外径(mm)
- 100
- 羽根の長さ(mm)
- 15
- 穴径(mm)
- 15
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(5枚)
研磨ディスク の新着商品
カテゴリ










