曜日別特売
TDLS-15Z-100 ディスクペーパー”テクノディスクZ L/S-15” イチグチ 05684231

代表画像

ディスクペーパー”テクノディスクZ L/S-15”

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
粒度100
内容量1箱(5枚)注文コード05684231品番TDLS-15Z-100
参考基準価格(税別)¥1,180販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
¥959

空冷・放熱効果の大幅向上を目的に、ディスク表面にたくさんの隙間を作りました。
粘い材質のワークや研削くずの多く発生する作業においても、ヤケや目詰まりを抑えることが可能になりました。
LS-25は、幅広の研磨布を採用することで、作業時の衝撃吸収力と耐久性を高めた製品です。

用途
バリ取り。
溶接のビート取り。
メッキ前の研磨。
塗装前のサビ落とし。
ステンレス、鉄の研削研磨。
粒度
100
厚さ(mm)
12.2
羽根枚数
90
外径(mm)
100
羽根の長さ(mm)
15
穴径(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする