フラップホイール(軸径6mm) 30×25
加工物の形状によくなじみます。
自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。
空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんど入りません。
研磨時の騒音や振動が少ないため、作業が快適です。
柔軟性に富んだ軸付ホイルの定番です。
摩耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。
- 用途
- 鉄、ステンレスの研磨。
パイプの内面研磨。
表面研磨。
- 軸径(Φmm)
- 6
- 幅(mm)
- 25
- 粒度
- 600
- 最高使用回転数(min-1[r.p.m])
- 20000
- 軸長(mm)
- 40
- 羽根枚数
- 約76
- 外径(mm)
- 30
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(5本)
フラップホイール の新着商品
カテゴリ








