曜日別特売
AF3025-600 フラップホイール(軸径6mm) 30×25 イチグチ 05685256

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フラップホイール(軸径6mm) 30×25

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1箱(5本)
注文コード
05685256
品番
AF3025-600
参考基準価格(税別)¥940販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
¥769

加工物の形状によくなじみます。
自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。
空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんど入りません。
研磨時の騒音や振動が少ないため、作業が快適です。
柔軟性に富んだ軸付ホイルの定番です。
摩耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。

用途
鉄、ステンレスの研磨。
パイプの内面研磨。
表面研磨。
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
25
粒度
600
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
20000
軸長(mm)
40
羽根枚数
約76
外径(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする