フラップホイール(軸径6mm) 60×30

フラップホイール(軸径6mm) 60×30 - イチグチ

加工物の形状によくなじみます。
自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。
空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんど入りません。
研磨時の騒音や振動が少ないため、作業が快適です。
柔軟性に富んだ軸付ホイルの定番です。
摩耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。

用途
鉄、ステンレスの研磨。
パイプの内面研磨。
表面研磨。
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
30
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
18000
軸長(mm)
40
外径(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5本)
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
羽根枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05673189AF6030-400400約155
¥1,280
¥999
¥1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
05675971AF6030-600600約156
¥1,280
¥999
¥1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
05676436AF6030-150150約131
¥1,280
¥999
¥1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
05682280AF6030-320320約156
¥1,280
¥999
¥1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする