AF6030-600 フラップホイール(軸径6mm) 60×30 イチグチ 05675971

代表画像

フラップホイール(軸径6mm) 60×30

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1箱(5本)
粒度
600
注文コード
05675971
品番
AF6030-600
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

加工物の形状によくなじみます。
自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。
空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんど入りません。
研磨時の騒音や振動が少ないため、作業が快適です。
柔軟性に富んだ軸付ホイルの定番です。
摩耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。

用途
鉄、ステンレスの研磨。
パイプの内面研磨。
表面研磨。
粒度
600
羽根枚数
約156
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
30
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
18000
軸長(mm)
40
外径(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする