FU26A36 FIVES 3Dポロシャツ 長袖 FU26A36 FIVES 05719626

 

FU26A36 FIVES 3Dポロシャツ 長袖 FU26A36 FIVES 05719626
FU26A36 FIVES 3Dポロシャツ 長袖 FU26A36 FIVES 05719626
FU26A36 FIVES 3Dポロシャツ 長袖 FU26A36 FIVES 05719626
FU26A36 FIVES 3Dポロシャツ 長袖 FU26A36 FIVES 05719626

FIVES 3Dポロシャツ 長袖 FU26A36

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
05719626
品番
FU26A36
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

立体構造のパターンで動きやすく、シルエットの整う長袖ポロシャツです。通気性のよいドライメッシュ鹿の子素材で速乾性に優れます。脇の縫い代に消臭テープ入り。胸ポケット・ペン差し付き。

用途
作業時のユニフォームに。
色
ブラック
サイズ
L
胸囲(cm)
106
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
61
材質
ドライメッシュ鹿の子(ポリエステル100%)
着丈(cm)
71
注意
※洗濯の際は洗濯表示をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする